Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIPS Bogen VSH Tectite T040 28mm, MS b 28mm, 45Gr, ia, lösbar 4753045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 28 mm I/A 45 Grad
Bogen 28 mm I/A 45 Grad
Artikel-Nr.:
     262A-04756828
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     4753045
EAN/GTIN:
     5022050455741
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
AIPS Bogen VSH Tectite T040 28mm, MS b 28mm, 45Gr, ia, lösbar 4753045
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,02*
€ 19,14*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 15,62*
€ 20,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.