Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Trockenl.-Standardpumpe CronoLine IL 250480-1604, 160 kW, 4-polig 2120860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Trockenl.-Standardpumpe CronoLine IL 250480-1604, 160 kW, 4-polig 2120860
Artikel-Nr.:
     262A-01037869
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2120860
EAN/GTIN:
     4048482217123
Suchbegriffe:
Trockenläuferpumpe
Wilo Trockenl.-Standardpumpe CronoLine IL 250480-1604, 160 kW, 4-polig 2120860
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44.962,51*
€ 45.125,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46.366,14*
€ 46.520,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46.520,52*
€ 55.359,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46.366,14*
€ 55.175,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.