Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTMZ-Gewindeformöl 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FTMZ-Gewindeformöl 1 Liter
FTMZ-Gewindeformöl 1 Liter
FTMZ-Gewindeformöl 1 Liter
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW810080
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     81FTMZ1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmierpaste
schmiermittel
gewindeöl
Fliessbohrer

FTMZ-Gewindeformöl


FTMZ ist ein hochdruckbeständiges Öl für den spanlosen Prozess des Gewindeformens.
Es haftet extrem gut auch bei hohen Temperaturen und ermöglicht eine konstante Gewindeherstellung.
Es wird empfohlen, FTMZ vor jedem Loch aufzutragen.
Viskosität: 315 - 385 mm2/s at 40°C
Flammpunkt: 240°
Dichte: 0.910 +/- 0.950 g/cm³ at 20 °C
Farbe: gelb-braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flowdrill
80FDKS100
ab € 16,77*
Ähnlich
Flowdrill
80FDKS1KG
ab € 52,60*
Ähnlich
Flowdrill
81FDKSF1L
ab € 50,80*
Ähnlich
Flowdrill
81FDKSF5L
ab € 155,33*
Ähnlich
Flowdrill
81FTMZ100
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.