Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 18,7 Kurz f. M20 in Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 18,7 Kurz f. M20 in Stahl
Fließbohrer 18,7 Kurz f. M20 in Stahl
Fließbohrer 18,7 Kurz f. M20 in Stahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW201870
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     201870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
flowdrill fließbohrer

Fließbohrer ohne Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18,7 mm
Gewinde:
M20
Abschluß:
ohne Kragen
Wellendurchmesser:
18,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
34,4 mm
Materialstärke:
1,0-3,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,53*
€ 279,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6047018
ab € 53,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.