Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 10,9 Kurz f. M12 in Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 10,9 Kurz f. M12 in Stahl
Fließbohrer 10,9 Kurz f. M12 in Stahl
Fließbohrer 10,9 Kurz f. M12 in Stahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW201090
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     201090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
flowdrill fließbohrer

Fließbohrer ohne Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10,9 mm
Gewinde:
M12
Abschluß:
ohne Kragen
Wellendurchmesser:
12,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
19,7 mm
Materialstärke:
1,0-2,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043012
ab € 49,26*
Zubehör
Flowdrill
6047012
ab € 52,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.