Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 7,4 Kurz f. M8 in Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 7,4 Kurz f. M8 in Edelstahl
Fließbohrer 7,4 Kurz f. M8 in Edelstahl
Fließbohrer 7,4 Kurz f. M8 in Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW200740
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     200740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
fließbohrer m8

Fließbohrer ohne Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7,4 mm
Gewinde:
M8
Abschluß:
ohne Kragen
Wellendurchmesser:
8,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
13,5 mm
Materialstärke:
1,0-2,2 mm
Weitere Suchbegriffe: flowdrill fließbohrer, Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043008
ab € 49,62*
Zubehör
Flowdrill
6047008
ab € 52,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.