Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 12,5 Lang/Flach f. G1/4" in Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 12,5 Lang/Flach f. G1/4" in Edelstahl
Fließbohrer 12,5 Lang/Flach f. G1/4" in Edelstahl
Fließbohrer 12,5 Lang/Flach f. G1/4" in Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW111250
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     111250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
flowdrill fließbohrer

Fließbohrer ohne Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12,5 mm
Gewinde:
G ¼“
Abschluß:
ohne Kragen
Wellendurchmesser:
12,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
29,9 mm
Materialstärke:
3,9-7,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043012
ab € 49,27*
Zubehör
Flowdrill
6047012
ab € 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.