Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 14,8 lang, für M16 in Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 14,8 lang, für M16 in Stahl
Fließbohrer 14,8 lang, für M16 in Stahl
Fließbohrer 14,8 lang, für M16 in Stahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW101480
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     101480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
flowdrill fließbohrer

Fließbohrer mit Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14,8 mm
Gewinde:
M 16
Abschluß:
mit Kragen
Wellendurchmesser:
16,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
35,1 mm
Materialstärke:
3,4-4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: fließbohrer m16, Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043016
ab € 49,46*
Zubehör
Flowdrill
6047016
ab € 52,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.