Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 13,0 lang, für M14 in Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 13,0 lang, für M14 in Stahl
Fließbohrer 13,0 lang, für M14 in Stahl
Fließbohrer 13,0 lang, für M14 in Stahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW101300
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     101300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
flowdrill fließbohrer

Fließbohrer mit Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13,0 mm
Gewinde:
M 14
Abschluß:
mit Kragen
Wellendurchmesser:
14,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
31,1 mm
Materialstärke:
3,1-4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: fließbohrer m14, Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043014
ab € 49,49*
Zubehör
Flowdrill
6047014
ab € 52,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.