Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließbohrer 12,5 lang, für G1/4" in Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fließbohrer 12,5 lang, für G1/4" in Edelstahl
Fließbohrer 12,5 lang, für G1/4" in Edelstahl
Fließbohrer 12,5 lang, für G1/4" in Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW101250
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     101250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
flowdrill fließbohrer

Fließbohrer mit Kragen


Bohrer zum Fließbohren mit Kragen
Flowdrill ist ein festes Wolframkarbid-Werkzeug, das das Material lokal verdrängt, um eine erhöhte Materialdicke zu bilden.
Die erhöhte Materialstärke ermöglicht eine stärkere Befestigungsverbindung durch Klopfen, Löten, Lager oder Schweißen.

Vorteile

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12,5 mm
Gewinde:
G ¼“
Abschluß:
mit Kragen
Wellendurchmesser:
14,0 mm
Eindringtiefe der Bohrspitze:
29,9 mm
Materialstärke:
3,0-4,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliessbohrer, flowdrill, fließbohrer, fliessbohren, fließbohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowdrill
6043014
ab € 49,61*
Zubehör
Flowdrill
6047014
ab € 53,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.