Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2627W-8530112240 Herst.-Nr.: 63127022016 EAN/GTIN: 4014586176345 |
| | |
|
| | |
| HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5 Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 24mm | Schnitttiefe: | 50mm | Aufnahme: | M18x6P1,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 53,20* | € 57,70* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 52,98* | € 58,26* | | | | Lager 2627 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 43,63* | € 59,64* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 50,41* | € 65,18* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,12* | € 68,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|