Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber Panasonic 21,6V EY 7960 LS2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Schlagbohrschrauber EY 7960 LS2S
Akku-Schlagbohrschrauber EY 7960 LS2S
Artikel-Nr.:
     2627W-8150796002
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY 7960 LS2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku-schlagbohrschrauber li-ion
akku schlagbohrschrauber

Akku-Schlagbohrschrauber Panasonic EY 7960

  • Leistungsstarker 4,2 Ah Li-Ionen-Akku
  • Schlagbohrfunktion
  • 18-stufige Kupplung plus Bohrgang
  • 13 mm Hochleistungsbohrfutter (schlüssellos)
  • Elektronische Drehzahlstabilisierung
  • Elektronische Auslaufbremse
  • Rechts-/Linkslauf
  • Sicherer Fronthandgriff
  • LED-Arbeitsleuchte
  • Inkl. zweitem Akku

Lieferumfang:

  • 2 Akkus 4,2 Ah
  • Ladegerät
  • Systainer
Weitere Informationen:
Spannung:
21,6 V
Akkukapazität nach IEC:
4,2 Ah
Ladezeit (Nutzladung / Vollladung):
60 /75 min
Drehzahl ohne Last in min-1:
Niedrig - 100 – 400 / Hoch 350 -1.500
Max. Drehmoment:
42 /63 Nm
Drehmomentstufen:
18 + Bohrgang
Gewicht incl. Akku:
ab 2,45 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber 2 akkus, Akku-Schlagschrauber, Akku-Bohrschrauber, Akkubohrschrauber, Akkuschrauber, Panasonic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,35*
€ 520,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 429,31*
€ 510,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,03*
€ 465,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,00*
€ 448,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,93*
€ 428,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY0L82B32
ab € 46,59*
Zubehör
Panasonic
EY 9L84 B
ab € 162,84*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.