| |
|
| Artikel-Nr.: 2627W-815045A100 Herst.-Nr.: EY 45A1 X EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Akku-Säbelsäge Panasonic EY 45A1 - Neuer leistungsstarker 5,0 Ah Li-Ionen-Akku*
- 65 Min. Nutzladung und 80 Min. Vollladung
- Geringes Gewicht von 3,4 kg (inkl. Akku)*
- Geringe Vibration durch Gegengewichtsmechanismus
- Für Metall, Kunststoff und Holz
- Elektronische Hubzahlstabilisierung
- ohne Akku und Ladegerät*
Weitere Informationen: | | Spannung: | 18 V | Hubzahl ohne Last in min-1: | 2800 | Hublänge in mm: | 28 | Gewicht incl. Akku: | 3,4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,72* | € 264,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,30* | € 268,00* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 248,85* | € 299,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|