Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.12 mit 2 Rolle mit Walzenlager 200mm (lackiert) Wirbellangauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.12 mit 2 Rolle mit Walzenlager 200mm (lackiert) Wirbellangauge
Hanfseilblock Nr.12 mit 2 Rolle mit Walzenlager 200mm (lackiert) Wirbellangauge
Artikel-Nr.:
     2627W-7293120020
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     12/�/W/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hanfseilblock
hanfseilrolle
umlenkrolle
hanfseilumlenkrolle

Hanfseilblock


mit Wirbellangauge nach DIN 82006 und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss Wirbelauge (Walzenlager) mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
200 mm
Rillengrund-Ø:
172 mm
für Hanfseil-Ø bis:
38 mm
Gehäusebreite:
220 mm
zul. Last am Haken:
3000 kg
lichte Langaugenmaße:
32x72 mm
Achslänge:
150 mm
Baulänge mit Langauge:
635 mm
Gewicht ca.:
19,5 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,49*
€ 821,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,86*
€ 776,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 644,04*
€ 766,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,74*
€ 720,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,26*
€ 695,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 576,03*
€ 685,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,51*
€ 670,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.