Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle Nr.1300 aus NIRO mit Kunststoffbuchse 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle Nr.1300 aus NIRO mit Kunststoffbuchse 200mm
Seilrolle Nr.1300 aus NIRO mit Kunststoffbuchse 200mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7291300020
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     1300/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 200mm
seilrolle

Seilrollen aus Niro


aus Werkstoff 1.4305, mit wartungsfreier Kunststoffbuchse (Bohrung mit E10-Toleranz).
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
200 mm
Seil-Ø bis:
15 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,47*
€ 421,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,72*
€ 409,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,59*
€ 376,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.