Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle Nr.1300 aus NIRO mit Kunststoffbuchse 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle Nr.1300 aus NIRO mit Kunststoffbuchse 150mm
Seilrolle Nr.1300 aus NIRO mit Kunststoffbuchse 150mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7291300015
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     1300/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 150 mm
seilrolle

Seilrollen aus Niro


aus Werkstoff 1.4305, mit wartungsfreier Kunststoffbuchse (Bohrung mit E10-Toleranz).
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
150 mm
Seil-Ø bis:
13 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.