Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle Nr.903 aus Polyamid mit Kugellager 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle Nr.903 aus Polyamid mit Kugellager 40mm
Seilrolle Nr.903 aus Polyamid mit Kugellager 40mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290903040
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     903/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 40mm
seilrolle

Seilrolle aus Polyamid


mit eingespritztem Präzisions-Rillenkugellager, aus Werkstoff PA 6, weiß.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
40 mm
Seil-Ø bis:
5 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.