Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle Nr.901 aus Polyamid 150/1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle Nr.901 aus Polyamid 150/1mm
Seilrolle Nr.901 aus Polyamid 150/1mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290901150
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     901/150/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 150 mm
seilrolle

Seilrolle aus Polyamid


gebohrt
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
150 mm
Seil-Ø bis:
24 mm
Tragfähigkeit:
410 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.