Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle Nr.901 aus Polyamid 120/2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle Nr.901 aus Polyamid 120/2mm
Seilrolle Nr.901 aus Polyamid 120/2mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290901122
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     901/120/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 120mm
seilrolle

Seilrolle aus Polyamid


gebohrt
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
120 mm
Seil-Ø bis:
5 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 16 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.