Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle Nr.901 aus Polyamid 50/1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle Nr.901 aus Polyamid 50/1mm
Seilrolle Nr.901 aus Polyamid 50/1mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290901051
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     901/50/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 50 mm
seilrolle

Seilrolle aus Polyamid


gebohrt
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
50 mm
Seil-Ø bis:
11 mm
Tragfähigkeit:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.