Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.900n aus schwarzem Polyamid 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.900n aus schwarzem Polyamid 70mm
Drahtseilrolle Nr.900n aus schwarzem Polyamid 70mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290900007
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     900/70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 70 mm seil ø 3 mm
seilrolle

Drahtseilrolle aus Polyamid


aus schwarzem Polyamid PA 6G mit eingebauten Kugellagern, verzinkten Schrauben und Muttern.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
70 mm
Seil-Ø bis:
3 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Gewicht ca.:
0,140 kg
Weitere Suchbegriffe: seilrolle 70mm, Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 16 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.