Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzkloben Nr. 84 160mm mit festen Seitenblechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzkloben Nr. 84 160mm mit festen Seitenblechen
Kurzkloben Nr. 84 160mm mit festen Seitenblechen
Artikel-Nr.:
     2627W-7290840160
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     84/160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzkloben
kloben
klapprolle
seilrolle

Kurzkloben


mit festen Seitenblechen und unverlierbarem Seilverschluss.
Eingebaut sind galvanisch verzinkte Seilrollen mit Wälzlagerung.
Bleche kunststoffbeschichtet.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
160 mm
Rillengrund-Ø:
138 mm
für Seil-Ø bis:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: blockseilrolle, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,93*
€ 1.173,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,54*
€ 1.119,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 927,83*
€ 1.104,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,42*
€ 1.057,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,58*
€ 1.020,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 845,50*
€ 1.006,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,12*
€ 985,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.