Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handseilwinden Nr.812 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handseilwinden Nr.812 500kg
Handseilwinden Nr.812 500kg
Artikel-Nr.:
     2627W-7290812005
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     812/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
hand seilwinde

Handseilwinden


mit geschlossenem Gehäuse und Seilbefestigung, pulverbeschichtet.
Mit Sicherheitskurbel und Klappgriff.
Die Bremse hält die Last selbsttätig auf jeder Höhe fest.
Das Senken erfolgt durch Rückwärtsdrehen der Kurbel.
Geeignet für Rundlitzenseile 6 x 19 mit Fasereinlage nach DIN 3060 (3-fache Sicherheit bei Mindestbruchkraft).
Weitere Informationen:
Zuglast in 1. Seillage:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Seilwinde, winde, handwinde, wandwinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,73*
€ 747,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,25*
€ 722,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 599,04*
€ 712,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,92*
€ 673,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,74*
€ 639,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 530,17*
€ 630,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,24*
€ 592,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.