Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Walzenlagerung 310/2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Walzenlagerung 310/2mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Walzenlagerung 310/2mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290371032
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/W/310/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Ausführung mit Walzenlager Auch mit Gleitlagerung oder mit Präzisionskugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
310 mm
Seil-Ø bis:
26 mm
Tragfähigkeit:
8000 kg
Gewicht ca.:
8,000 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,60*
€ 699,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,71*
€ 669,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 555,11*
€ 660,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,87*
€ 618,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,19*
€ 590,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 489,21*
€ 582,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,27*
€ 548,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.