Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Walzenlagerung 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Walzenlagerung 250mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Walzenlagerung 250mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290371025
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/W/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 250mm
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Ausführung mit Walzenlager Auch mit Gleitlagerung oder mit Präzisionskugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
250 mm
Seil-Ø bis:
23 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht ca.:
6,000 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,35*
€ 519,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,11*
€ 503,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,39*
€ 496,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,67*
€ 460,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,22*
€ 439,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 364,02*
€ 433,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,04*
€ 405,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.