Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Walzenlagerung 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Walzenlagerung 175mm
Drahtseilrolle Nr.37 aus Stahl mit Walzenlagerung 175mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290371017
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     37ST/W/175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle

Drahtseilrolle aus Stahl


Ausführung mit Walzenlager Auch mit Gleitlagerung oder mit Präzisionskugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
175 mm
Seil-Ø bis:
17 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Gewicht ca.:
3,200 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.