Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.26 aus Grauguss 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.26 aus Grauguss 200mm
Drahtseilrolle Nr.26 aus Grauguss 200mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290260020
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     26/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 200mm
seilrolle

Drahtseilrollen aus Grauguss


mit vollem Boden und selbstschmierender Buchse.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
200 mm
Seil-Ø bis:
16 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht ca.:
2,400 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.