Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrollen 425mm Nr. 194 mit Bock aus gebogenem, galvanisch verzinktem Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Bockrollen 425mm Nr. 194 mit Bock aus gebogenem, galvanisch verzinktem Stahlblech
Schwerlast-Bockrollen 425mm Nr. 194 mit Bock aus gebogenem, galvanisch verzinktem Stahlblech
Artikel-Nr.:
     2627W-7290194425
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     194/425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle kugellager
bockrolle

Bockrollen


aus gebogenem, galvanisch verzinktem Stahlblech. Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 195 aus Stahl S55 mit zwei wartungsfreien Rillenkugellagern, Rille gedreht, Seilrollen rot lackiert. Rillengrund-Ø = 15 x Seil-Ø.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
425 mm
Tragfähigkeit:
11200 kg
Gewicht ca.:
48,000 kg
Weitere Suchbegriffe: rolle mit bock, bock mit rolle, seilrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.529,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,27*
€ 2.172,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,22*
€ 2.092,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.734,46*
€ 2.064,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,29*
€ 1.948,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,07*
€ 1.875,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.553,87*
€ 1.849,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.529,47*
€ 1.820,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.