Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare Drahtseilleitrollen, 2-rollig Nr. 192 325mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkbare Drahtseilleitrollen, 2-rollig Nr. 192 325mm
Schwenkbare Drahtseilleitrollen, 2-rollig Nr. 192 325mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290192325
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     192/325
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
drahtseileolle
drahtseilleitrolle
seilrolle

Schwenkbare Drahtseilleitrolle


Befestigungsplatte und Rollenhalter aus Stahl. Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 169 aus Grauguss mit Selbst- schmierlager mit Fettkammer.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
325 mm
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht ca.:
94,600 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.328,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.732,33*
€ 4.441,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.631,20*
€ 4.321,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.582,13*
€ 4.262,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.457,76*
€ 4.114,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.375,96*
€ 4.017,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.328,41*
€ 3.960,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.