Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen 125mm Nr. 180 aus gebogenem Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrollen 125mm Nr. 180 aus gebogenem Stahlblech
Bockrollen 125mm Nr. 180 aus gebogenem Stahlblech
Artikel-Nr.:
     2627W-7290180125
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     180/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
bockrolle
rolle mit bock
bock mit rolle
seilrolle

Bockrollen


Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 181 aus Stahl mit wartungsfreien Kugellagern, Rille gedreht.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
125 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht ca.:
3,500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,61*
€ 442,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,44*
€ 421,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,65*
€ 416,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,05*
€ 382,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,37*
€ 369,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,92*
€ 347,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.