Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Aluminium-Seilrolle Nr.171 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Seilrolle Nr.171 75mm
Aluminium-Seilrolle Nr.171 75mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290171007
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     171/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 75mm
seilrolle

Aluminium-Seilrolle


Rille gedreht, mit selbstschmierender Buchse.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
75 mm
Seil-Ø bis:
5 mm
Tragfähigkeit:
360 kg
Gewicht ca.:
0,120 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Seilrollen, Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 16 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.