Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle Nr.163 aus Stahl, verzinkt mit Kugellagern 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle Nr.163 aus Stahl, verzinkt mit Kugellagern 50mm
Seilrolle Nr.163 aus Stahl, verzinkt mit Kugellagern 50mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290163105
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     163/K/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 50 mm
seilrolle

Seilrolle aus Stahl


galvanisch verzinkt, mit abgedichteten Kugellagern.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
50 mm
Seil-Ø bis:
6 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Gewicht ca.:
0,100 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.