Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle Nr.163 aus Stahl, verzinkt mit Gleitlagerung 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle Nr.163 aus Stahl, verzinkt mit Gleitlagerung 50mm
Seilrolle Nr.163 aus Stahl, verzinkt mit Gleitlagerung 50mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290163005
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     163/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 50 mm
seilrolle

Seilrolle aus Stahl


galvanisch verzinkt, mit wartungsfreiem Gleitlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
50 mm
Seil-Ø bis:
6 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Gewicht ca.:
0,100 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.