Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Lose Drahtseilrolle Nr.16d mit Walzenlager aus Grauguss 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lose Drahtseilrolle Nr.16d mit Walzenlager aus Grauguss 200mm
Lose Drahtseilrolle Nr.16d mit Walzenlager aus Grauguss 200mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290161020
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     16d/W/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 200mm
seilrolle

Drahtseilrolle aus Grauguss


Rille roh, schwarz KTL-beschichtet, passend zu CAH-Hanfseilblöcken.
Ausführung mit Walzenlager (Ausführung „W“).
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
200 mm
Seil-Ø bis:
18 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht ca.:
4,100 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.