Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilrolle Nr.149 aus Polyamid 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilrolle Nr.149 aus Polyamid 50mm
Drahtseilrolle Nr.149 aus Polyamid 50mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290149005
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     149/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 50 mm
seilrolle

Seilrolle aus Polyamid


aus hochfestem Polyamid (Ultramid), schwarz, mit Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
50 mm
Seil-Ø bis:
3 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Gewicht ca.:
0,050 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.