Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle Nr.1302 aus NIRO mit selbstschmierender Buchse 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle Nr.1302 aus NIRO mit selbstschmierender Buchse 150mm
Seilrolle Nr.1302 aus NIRO mit selbstschmierender Buchse 150mm
Artikel-Nr.:
     2627W-7290130215
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     1302/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 150 mm
seilrolle

Seilrollen aus Niro


aus Werkstoff 1.4301, Rille gedreht, mit selbstschmierender Buchse.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
150 mm
Seil-Ø bis:
12 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilrolle, ersatzrolle, lose rolle, seilscheibe, stahlrolle, gussrolle, graugussrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,89*
€ 418,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,14*
€ 405,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,53*
€ 400,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,49*
€ 375,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,54*
€ 358,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,46*
€ 325,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.