Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- und Umfüllgerät 18 l, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaug- und Umfüllgerät 18 l, mobil
Absaug- und Umfüllgerät 18 l, mobil
Artikel-Nr.:
     2627W-5193555443
Herst.-Nr.:
     3555443
EAN/GTIN:
     4016553555443
Suchbegriffe:
Mato
absauggerät
umfüllgerät
absau- und umfüllgerät

Absaug- und Umfüllgerät 18 l, mobil


Das Absaug- und Umfüllgerät mit 18 l Fassungsvermögen
ist geeignet für Medien wie Öl, Diesel, Emulsionen,
Wasser, Kühlflüssigkeiten und weitere nicht aggressive Medien.
Nicht geeignet für Flüssigkeiten nach A 1 (Flammpunkt <21°C (Benzin, Flugkraftstoffe, etc.).
Zubehör:
1,5 m Saug- und Abgabeschlauch mit Kugelhahn und
Saugsonden-Anschluss inkl. 2 Saugsonden flexibel 6 und 8 mm Ø,
680 mm lang (Saugsondenanschluss: Ø 16 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,29*
€ 572,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,21*
€ 557,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,29*
€ 550,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,45*
€ 521,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,94*
€ 502,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 416,40*
€ 495,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,20*
€ 467,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3555412
ab € 247,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.