Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- und Umfüllgerät 6 l, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaug- und Umfüllgerät 6 l, stationär
Absaug- und Umfüllgerät 6 l, stationär
Artikel-Nr.:
     2627W-5193555412
Herst.-Nr.:
     3555412
EAN/GTIN:
     4016553555412
Suchbegriffe:
Mato
absauggerät
umfüllgerät
absau- und umfüllgerät

Absaug- und Umfüllgerät 6 l, stationär


Das Absaug- und Umfüllgerät mit 6 l Fassungsvermögen
ist geeignet für Medien wie Öl, Diesel, Emulsionen,
Wasser, Kühlflüssigkeiten und weitere nicht aggressive Medien.
Nicht geeignet für Flüssigkeiten nach A 1 (Flammpunkt <21°C (Benzin, Flugkraftstoffe, etc.).
Zubehör:
1,5 m Saug- und Abgabeschlauch mit Kugelhahn und
Saugsonden-Anschluss inkl. 2 Saugsonden flexibel 6 und 8 mm Ø,
680 mm lang (Saugsondenanschluss: Ø 16 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,51*
€ 373,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,43*
€ 363,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,45*
€ 314,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3555443
ab € 395,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.