Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Durchflussmengenzähler, eichfähig mit MID-Zulassung mit Drehgelenk und Motorenölauslauf flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Durchflussmengenzähler, eichfähig mit MID-Zulassung mit Drehgelenk und Motorenölauslauf flexibel
Elektronischer Durchflussmengenzähler, eichfähig mit MID-Zulassung mit Drehgelenk und Motorenölauslauf flexibel
Artikel-Nr.:
     2627W-5193541521
Herst.-Nr.:
     3541521
EAN/GTIN:
     4016553541521
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät

Elektronischer Durchflussmengenzähler, eichfähig mit MID-Zulassung mit Drehgelenk und Motorenölauslauf flexibel


Elektronischer Handdurchflussmengenzähler
gemäß europäischer Messgeräterichtlinie (MID)
nach OIML R117 mit interner Messwertspeicherung
Digitalanzeige rückstellbar, max. Betriebsdruck 100 bar,
1 - 10 l/min., Messgenauigkeit +/- 0,3% (8-2000 mPas)
mit Doppelnippel R1/2" u. R3/4" außen, inkl. Werksprüfzeugnis.
Mit diesem Zähler und unserer eigenen zusätzlichen
Zulassung für pneumatische und elektrische Anlagen,
entsprechen alle in der Preisliste genannten eichfähigen
Anlagen den MID-Richtlinien.
mit Motorenölauslauf flexibel
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, mato durchflussmesser, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 10l/min, Mato, füllpistole, ölfüllpistole, zapfpistole, digimet, einbauzähler, handdurchlaufzähler, zähler, elektropumpe, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,26*
€ 682,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,90*
€ 649,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 538,99*
€ 641,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,31*
€ 601,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,64*
€ 576,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 478,27*
€ 569,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,40*
€ 545,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3540265
ab € 45,84*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3540272
ab € 14,92*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3540258
ab € 28,62*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991203
ab € 4,46*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991234
ab € 6,09*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3549008
ab € 14,35*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3540296
ab € 51,72*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541262
ab € 13,27*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541293
ab € 89,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.