Elektro-Zahnrad-Pumpenaggregat EP 300-DS
selbstansaugende Zahnradpumpe mit 3 m Netzanschlusskabel, Druckschaltersteuerung
und Druckentlastungssystem,
Medien nach Gefahrenklasse A3, Flammpunkt höher als 55°C
Fördermenge: ca. 11 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2,5 m
Elektrische Daten: 230V, 50Hz, 2.9A, 0.37kW, IP55
Gewindeanschluss: R 3/4" (Druckseite) / R 1" (Saugseite)
Anwendungshinweise:
Die selbstansaugenden Elektro-Zahnradpumpen eignen sich zum Um- und Abfüllen von Öl.
Das in den Pumpenkörpern integrierte Bypassventil begrenzt den max. Förderdruck der
Pumpen. Alle Pumpen sind mit einem Druckschalter ausgestattet.
Bei geschlossener Füllpistole (Druckaufbau) schalten die Pumpen automatisch ab / beim Öffnen der Pistole (Druckabfall) schalten die Pumpen wieder ein.
Alle Pumpen sind zudem mit einem Druckentlastungssystem ausgestattet. Das System sorgt im Stillstand
der Pumpen für eine Druckentlastung und bei Inbetriebnahme oder bei einem Fasswechsel für eine
Entlüftung der Systems. Bei längerem Nichtgebrauch der Anlagen (z. B. Feierabend / Wochenende)
müssen die Elektro-Zahnradpumpen unbedingt vom Stromnetz getrennt werden. Pumpen am Ein-/Ausschalter
abschalten und Stecker ziehen.
EP 300-DS ist für Hydraulik- und Motorenöle von niedriger bis mittlerer Viskosität geeignet.
Die Verwendung von Schlauchaufroller sowie der Einsatz bei längeren Förderstrecken ist nicht vorgesehen.
Bitte beachten Sie, dass geringe Leitungsquerschnitte, Reduzierungen, Länge der Förderstrecken,
Viskositäten und Temperaturen die Förderleistungen wesentlich beeinflussen.