Elektro-Zahnrad-Pumpenaggregat EP 300
selbstansaugende Zahnradpumpe mit 3 m Netzanschlusskabel,
integrierter Bypass-Überdruckregelung und geschütztem Ein-/Ausschalter
Medien nach Gefahrenklasse A3, Flammpunkt höher als 55°C
für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle niedriger bis mittlerer Viskosität,
nicht geeignet bei hohen Widerständen und langen Förderstrecken
niedrige Druckleistung bei niedriger Fördermenge
Fördermenge: ca. 22 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 16 bar, Saughöhe bis 2,5 m
Elektrische Daten: 230V, 50Hz, 2.9A, 0.37kW, IP55
Gewindeanschluss: R 3/4" (Druckseite) / R 1" (Saugseite)
Anwendungshinweise:
Die selbstansaugenden Elektro-Zahnradpumpen eignen sich zum Um- und Abfüllen von Öl.
Das in den Pumpenkörpern integrierte Bypassventil begrenzt den max. Förderdruck der
Pumpen. Alle Pumpen sind mit einem geschützten Ein-/Ausschalter ausgestattet und
müssen nach dem Befüllen wieder ausgeschaltet werden. Pumpen nicht länger als 5 Minuten
gegen geschlossene Pistolen laufen lassen. Die Pumpen können bei Bedarf mit dem
Druckentlastungssystem (Art.-Nr. 34 336 97) nachgerüstet werden.
EP 100 und EP 300 sind für Hydraulik- und Motorenöle von niedriger bis mittlerer
Viskosität geeignet. Die Verwendung von Schlauchaufroller sowie der Einsatz bei
längeren Förderstrecken ist nicht vorgesehen.