Elektro-Zahnrad-Pumpenaggregat EP 200-DS
selbstansaugende Zahnradpumpe mit 3 m Netzanschlusskabel, Druckschaltersteuerung
und Druckentlastungssystem und geschütztem Ein-/Ausschalter,
Medien nach Gefahrenklasse A3, Flammpunkt höher als 55°C
Fördermenge: ca. 11 l/min. (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 16 bar, Saughöhe bis 2,5 m
Elektrische Daten: 230V, 50Hz, 5.3A, 0.75kW, IP55
Gewindeanschluss: R 3/4" (Druckseite) / R 1" (Saugseite)
Anwendungshinweise:
Die selbstansaugenden Elektro-Zahnradpumpen eignen sich zum Um- und Abfüllen von Öl.
Das in den Pumpenkörpern integrierte Bypassventil begrenzt den max. Förderdruck der
Pumpen. Alle Pumpen sind mit einem Druckentlastungssystem ausgestattet. Das System
sorgt im Stillstand der Pumpen für eine Druckentlastung und bei Inbetriebnahme oder bei einem
Fasswechsel für eine Entlüftung der Systems. Bei längerem Nichtgebrauch der Anlagen (z. B.
Feierabend / Wochenende) müssen die Elektro-Zahnradpumpen unbedingt vom Stromnetz getrennt werden.
Pumpen am Ein-/Ausschalter abschalten und Stecker ziehen.
EP 200-DS und EP 400-DS sind für Hydraulik-, Motoren- und Getriebeöle von niedriger bis hoher
Viskosität geeignet. Die Verwendung von Schlauchaufroller sowie der Einsatz bei längeren Förder-
strecken ist aufgrund der hohen Druckleistung von 16 bar möglich.
Bitte beachten Sie, dass geringe Leitungsquerschnitte, Reduzierungen, Länge der Förderstrecken,
Viskositäten und Temperaturen die Förderleistungen wesentlich beeinflussen.