Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fasspumpe AP 30L / 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Fasspumpe AP 30L / 12
Elektro-Fasspumpe AP 30L / 12
Artikel-Nr.:
     2627W-5193430306
Herst.-Nr.:
     3430306
EAN/GTIN:
     4016553430306
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
akkupumpe

Elektro-Fasspumpe AP 30L / 12


nicht selbstansaugend
handliche Transferpumpe mit Ansaughebel,
R2" bzw. M64x4 Fassgewindeanschluss
Lieferumfang:
1,25 m PVC-Gewebe-Saugschlauch
2,5 m gewebeverstärkter Abgabeschlauch
Ansaugfilter
Abfüllpistole
Schlauchschellen
Nicht für Wasser oder andere Medien einsetzen!
Fördermedien:
Heizöl EL, Dieselkraftstoff, nach Gefahrenklasse A3
Technische Daten:
AP 30L/12 12V DC 0.11kW / 9.2A, ca. 25 l/min.
12V
Weitere Suchbegriffe: Mato, elektropumpe, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,20*
€ 329,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,68*
€ 325,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3430344
ab € 189,76*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3430320
ab € 221,77*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3431945
ab € 331,83*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3431983
ab € 377,29*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3431952
ab € 510,83*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3431990
ab € 561,38*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3430412
ab € 277,79*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3430436
ab € 275,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.