Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßpresse PT65 Kunststoff inkl. 50 g Fettbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßpresse PT65 Kunststoff inkl. 50 g Fettbeutel
Stoßpresse PT65 Kunststoff inkl. 50 g Fettbeutel
Artikel-Nr.:
     2627W-5193260507
Herst.-Nr.:
     3260507
EAN/GTIN:
     4016553260507
Suchbegriffe:
Fettpresse
Stossfettpresse
fettpresse

Stoßpresse PT65 Kunststoff inkl. 50 g Fettbeutel

mit ausziehbarem Rohr und 50 g Fettbeutel in Head-Card verpackt
Rohrkörper Ø 31 mm aus transparentem Kunststoff
mit schwarzer Kunststoff-Schraubkappe.
Füllvolumen: max. 65 ccm, Druckleistung: ca. 50 bar,
Fördermenge: ca. 0,5 ccm/Hub
Ausziehbare Länge: 210 - 300 mm
mit Universal- und Spitzmundstück M10x1 und roter Verschlusskappe
Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube-Shuttle, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3261504
ab € 18,57*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3260804
ab € 15,78*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3261580
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.