Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Schmiernippel
>
Artikel
Spitz-Mundstück für D-Schmiernippel M10x1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627W-5193240042
Hersteller:
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
3240042
EAN/GTIN:
4016553240042
Suchbegriffe:
Schmiernippel
schmiernippel m10
schmiernippel
Spitz-Mundstück für D-Schmiernippel M10x1
Spitz-Mundstück für D-Schmiernippel
Anschlussgewinde M10x1
... >
Lager 2627
>
Technische Produkte
>
Mato Handpressen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Mato
,
Lube-Shuttle
,
Fettpresse
,
Fett
,
Stoßpresse
,
Einhandfettpresse
,
Füllpumpe
,
Mundstück
,
Düsenrohr
,
Schlauch
,
Tropföler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück mit Rückschlagventil, M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3244002
€ 10,83*
Ähnlich
Hydr.Mundstück 4-Backen M10x1 MATO
Mato
3243807
€ 5,88*
Ähnlich
MATO Entlüftungs-/Füllnippel ø 9 mm nach DIN 1283
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3099060
€ 4,45*
Ähnlich
MATO großer Füllstutzen ø 15 mm
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3099206
€ 7,57*
Ähnlich
Nadelspitzmundstück 2-teilig M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3240080
€ 6,94*
Ähnlich
Schiebekupplung SK-10M10 (M10x1 / 10 mm)
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3241001
€ 12,86*
Ähnlich
Schiebekupplung SK-16M10 (M10x1 / 16 mm)
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3241605
€ 12,48*
Ähnlich
Schiebekupplung SK-22M10 (M10x1 / 22 mm)
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3242206
€ 19,09*
Ähnlich
Sicherheitsgreifmundstück safeLOCK M10x1 MATO
Mato
3245511
€ 26,42*
Ähnlich
Universal-Mundstück für K+H-Schmiernippel M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3240141
€ 5,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.