Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandpressen-Set TG500-S mit geradem Düsenrohr, Anschlussgewinde M10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhandpressen-Set TG500-S mit geradem Düsenrohr, Anschlussgewinde M10x1
Einhandpressen-Set TG500-S mit geradem Düsenrohr, Anschlussgewinde M10x1
Artikel-Nr.:
     2627W-5193210106
Herst.-Nr.:
     3210106
EAN/GTIN:
     4016553210106
Suchbegriffe:
Fettleitung
Fettpresse
fettpresse

Einhandpressen-Set TG500

für 400g-Kartuschen und loses Fett, mit Füll- und
Entlüftungsnippel (mit Füllgerät befüllbar),
Druckleistung ca. 300 bar, verzinkt,
verpackt im Karton, Zubehör nach Wahl.

Neues, ergonomisch optimiertes Heavy-Duty-Design,
2 Anschlüsse (horizontal oder vertikal),
dadurch optimale Zugänglichkeit auch bei engen Platzverhältnissen!

mit geradem Düsenrohr, Anschlussgewinde M10x1
Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube-Shuttle, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3100018
ab € 6,34*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3100124
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.