Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATO Ganzstahl-Fettpresse E500 mit Schlauch PH-30C, Anschlussgewinde M10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATO Ganzstahl-Fettpresse E500 mit Schlauch PH-30C, Anschlussgewinde M10x1
MATO Ganzstahl-Fettpresse E500 mit Schlauch PH-30C, Anschlussgewinde M10x1
Artikel-Nr.:
     2627W-5193042202
Herst.-Nr.:
     3042202
EAN/GTIN:
     4016553042202
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse

MATO Ganzstahl-Fettpresse E500

First-Class-Ausführung, Kurzhubsystem, stufenlose
Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load
Füll-/Entlüftungsventil, ergonomischer Handgriff

Arbeitsdruck über 400 bar, Höchstdruck bis ca. 1000 bar
TÜV, DLG, BLT geprüft,

nach DIN 1283, verpackt im Display-Karton,
für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett

mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9 mm) mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschlussgewinde M10x1
Weitere Suchbegriffe: Mato, Lube-Shuttle, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3100018
ab € 6,33*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3100124
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.