Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband LBS M42 Maximum 8025x41x1,1 Z 4-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1153802503
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1153802503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

GERADERE SCHNITTE BEI GRÖSSEREN, SCHWER SPANBAREN WERKSTOFFEN

OPTIMALE SPANBILDUNG BEI GEHÄRTETEN LEGIERUNGEN

Päzisionsgeschliffene Zähne - glattere Zahnbrust- und Zahnlückenoberflächen Patentierte Spezialschränkung und Zahnprofil
Das LBS M42 Maximum ersetzt das Lenox Conzestor
Weitere Informationen:
Bandlänge:
8025 mm
Bandbreite:
41 mm
Bandstärke:
1,27 mm
Zähne pro Zoll:
4-6
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1153802501
ab € 130,40*
Ähnlich
Ledrich
1153802502
ab € 131,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.