Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband LBS M42 Maximum 7925x41x1,1 Z 4-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1153792503
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1153792503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

GERADERE SCHNITTE BEI GRÖSSEREN, SCHWER SPANBAREN WERKSTOFFEN

OPTIMALE SPANBILDUNG BEI GEHÄRTETEN LEGIERUNGEN

Päzisionsgeschliffene Zähne - glattere Zahnbrust- und Zahnlückenoberflächen Patentierte Spezialschränkung und Zahnprofil
Das LBS M42 Maximum ersetzt das Lenox Conzestor
Weitere Informationen:
Bandlänge:
7925 mm
Bandbreite:
41 mm
Bandstärke:
1,27 mm
Zähne pro Zoll:
4-6
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1153792501
ab € 130,36*
Ähnlich
Ledrich
1153792502
ab € 130,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.