Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband M42 TPR 3830x27x0,9 Z 5-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1134383004
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1134383004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

LANGLEBIGES SÄGEBAND MIT EXTREMER HALTBARKEIT

GERÄUSCHARM, REDUZIERTE VIBRATION

Optimierte Zahnteilung/Schränkungssequenz
Das LBS M42 TPR ersetzt das Lenox RX+
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3830 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
5-8
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1134383001
ab € 39,73*
Ähnlich
Ledrich
1134383002
ab € 39,82*
Ähnlich
Ledrich
1134383003
ab € 39,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.